Lightカードホルダー・20ポケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59697700 品番 CH1103D
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

軽くて上質な合皮性カバーの20ポケットカードホルダー【軽くて上質な合皮性カバーのカードホルダー】
カラフルで手触りの良い合皮を使用したカードホルダーです。
20ポケットなのでお手持ちのクレジットカードや保険証をたっぷり保管できます。
コンパクトでスリムな形状は持ち運びにも最適です。

仕様20ポケット 材質表地=合皮(PU)、ポケット部分=PVC オレンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)【収納可能カード】91×55 本体質量(g)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×105×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする