ツイニーペンケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59697770 品番 FY1088V
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

大きく開き中身が見やすいツイン収納ペンケース大きく開くトレー収納とスリムな収納ポケットの2つが使い分けられるペンケースです。
トレー収納は手前に大きく開くので、検索性がよく物が取り出しやすい構造です。
スリム収納ポケットには筆記具や小物などを分けて収納するのに便利です。
トレー収納ポケットのファスナーはダブルスライダージッパーを採用しているので開け閉めがしやすいです。
収納量は、軸径10mmのペンなら最大30本、軸径12mmのペンなら最大23本収納可能。
軽量なポリエステル素材で携帯性にも優れています。

仕様メッシュポケット 材質表地=ポリエステル 裏地=ポリエステル バイオレット 本体質量(g)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×50×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする