通学用キーケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59697840 品番 GLK1063H
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

大きなハンズフリーキーも入る!防犯&大事な鍵の紛失防止に【大きなハンズフリーキーも入る通学用キーケース】
一般的なシリンダー錠も、大きく厚みのあるハンズフリーキーも入って鍵が出しやすい通学用のキーケースです。
軽い力で伸びる70cmのリール付なので、本体を装着したまま鍵を使うことができます。
ランドセルの肩ベルトに固定・着脱しやすいナスカン&面ファスナー付きで、大事な鍵の紛失を防止。
表側には夜道でピカッと光る反射材付き。
雨でも安心のはっ水加工生地を使用。

材質本体=ナイロン(B,V)、ポリエステル(K,H)リール=ポリカーボネイト金具=鉄(ニッケルメッキ) ライトブルー 本体質量(g)38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付可能最大カギ:34× 98×15以内 リールサイズ(mm)最長700 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする