曜日別特売
GLK1063V 通学用キーケース レイメイ藤井 59697849

GLK1063V 通学用キーケース レイメイ藤井 59697849
GLK1063V 通学用キーケース レイメイ藤井 59697849
GLK1063V 通学用キーケース レイメイ藤井 59697849
GLK1063V 通学用キーケース レイメイ藤井 59697849
GLK1063V 通学用キーケース レイメイ藤井 59697849

通学用キーケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
バイオレット
内容量1個注文コード59697849品番GLK1063V
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

大きなハンズフリーキーも入る!防犯&大事な鍵の紛失防止に【大きなハンズフリーキーも入る通学用キーケース】
一般的なシリンダー錠も、大きく厚みのあるハンズフリーキーも入って鍵が出しやすい通学用のキーケースです。
軽い力で伸びる70cmのリール付なので、本体を装着したまま鍵を使うことができます。
ランドセルの肩ベルトに固定・着脱しやすいナスカン&面ファスナー付きで、大事な鍵の紛失を防止。
表側には夜道でピカッと光る反射材付き。
雨でも安心のはっ水加工生地を使用。

材質本体=ナイロン(B,V)、ポリエステル(K,H)リール=ポリカーボネイト金具=鉄(ニッケルメッキ)バイオレット本体質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付可能最大カギ:34× 98×15以内リールサイズ(mm)最長700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする