先生おすすめ コンパス(芯用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59697919 品番JC1059A
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

学校の先生と共同開発。学びやすい・教えやすいが詰まったコンパス。【学校の先生と共同開発した学びやすいコンパス】
小学校の先生の意見を取り入れた、授業で学びやすく教えやすい学童コンパスです。
片手で簡単に動かせて、紛失も防止できる安心針カバーつき。
凹凸のついた程よい太さの持ち手は、小さなお子様でも回しやすいです。
コンパスの針部分は黒針となっているので、白いノートの上でも視認性が良く狙った場所にセットしやすいです。
自動中心器付きなので、脚をどのように広げても常につまみが中心になります。
脚の裏側はコの字型にくり抜いてあるので、軽量で使いやすいです。
上下どちらからでも入れられる、芯入れ簡単設計の折れにくい芯ホルダー。
【付属品】プラスチックケース、お名前シール
【最大描円】直径30cm

付属品プラスチックケース、名前シール 材質亜鉛ダイキャスト ブルー 直径(Φcm)【最大描円】30 本体質量(g)52(ケース含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×113×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする