製本工房 中表紙セット (A4 横) 50枚収納

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59697937 品番KE50A4
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ハードカバーの製本を自分で作れる「製本工房」。
機械や工具は必要なし。簡単・お手軽に製本できます。【「製本工房」の本文差し替え用中表紙セット】
ハードカバー製本が自分でできる製本工房の中表紙セットです。
一度製本した「製本工房」の本文のみを簡単に差し替えられ、カバーを何度もお使いいただけます。
製本工房は、手軽に高級感のあるハードカバー製本ができる製本用カバーです。
機械や工具は必要ありません。また、高級紙クロスのカバーを使用しているので、簡単に本格的な製本が可能です。
卒業論文の発表や提出、ビジネスでの提案資料の作成などで高級感を演出したいときにピッタリ。
また、デジタルカメラで撮りためた作品をプリントして製本し、お洒落な写真集を作ることもできます。
さらに、レストランなどのメニューや文集・アルバムの製本などにも、幅広くご使用いただけます。
使い方は簡単。機械を使わず、原稿を差し込むだけの手軽な作業でOKです。
製本工房の使い方
[1]原稿を付属の中表紙にセット。
[2]本体中央のポールに差し込む。
[3]ストッパーをはめ、タイトルシールを貼る。
セット内容:中表紙1枚、タイトルシール1枚、ストッパー1セット(2個)
別売り対応 ハードカバー本体品番:KE50A4W, B, M, C
A4横サイズ、50枚収納タイプ。

材質 本体質量(g)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×212×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする