レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の 鉛筆
レイメイ藤井の 鉛筆削り
KUM 1010 削り器 (グローブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59697955
品番
KM109
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
1930年から現在まで続くヒット商品
1穴タイプ
材質
【本体】ポリスチレン【刃】ハイカーボンスチール
本体質量(g)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×50×45