KUM AS2M 削り器 (オートマチック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59697971 品番KM113
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

木軸・芯削り。2ミリ、3.15ミリ用の芯研器と2段階のシャープな切れ味
2穴タイプ

材質【本体】ポリスチレン【刃】ハイカーボンスチール 本体質量(g)26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×27×66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする