Kept メッシュポーチ(6穴)リフィル ポストカードサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59698041 品番 KP1156BG
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

推しのアイテム収納やデコにも使える、マルチ収納ファイル用リフィル
表面はメッシュで缶バッジなどの取り付けが可能【マルチ収納ファイル用のリフィル】
推しのアイテム収納やデコにも使えるマルチ収納ファイル用のリフィルです。
表側はメッシュ生地なので、お気に入りの缶バッジを取り付けて使うことができます。
裏側は透明のPVCを採用。中に収納した推しアイテムや小物を見せることができます。
「Kept」は、いつの時代も自分の正直な気持ちを大切に持ち続けてほしい、そんな気持ちが込められたステーショナリーブランドです。

材質ポリエステル、PVC ブルーグレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×180×12 内寸(幅W×高さH)(mm)85×165 入数1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする