Kept イベントボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59698077 品番KP1160J
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

イベント時に役立つショルダー付きマグネットタイプのクリップボード
背面のポケットにはタブレットや筆記具を収納可能【イベント時のお役立ちアイテム】
ショルダー付きで立ったまま記入ができるイベント用ボードです。
板面にはマグネットタイプのクリップが付いているので、書類を簡単にはさんで使えます。
イベント時の会場マップやオーダーシートなどを挟めば、便利なイベントアイテムとして使用できます。
背面には大小2つのポケットが付属。筆記具などの小物収納からタブレットの収納まで、様々な用途に使用できます。
「Kept」は、いつの時代も自分の正直な気持ちを大切に持ち続けてほしい、そんな気持ちが込められたステーショナリーブランドです。

材質【本体】PVC・ポリエステル・金属【紐】ポリエステル・金属 ベージュ 本体質量(g)360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×350×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする