Kept フッ素コートハサミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59698147 品番 KP4FG
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

テープを切ってもべたつかないフッ素コートのミニハサミ
持ち手のカラーに合わせたキャップ付き【テープを切ってもべたつかないフッ素コートのハサミ】
コンパクトで持ち運びに便利なミニハサミです。
フッ素コートを施したステンレス刃を採用。テープを切ってもべたつきません。
持ち手のカラーに合わせたキャップ付きなので、バッグやポーチに入れても傷つかず安心です。
淡いニュアンスカラーが可愛く、多彩なラインナップで好みの色を選べます。
「Kept」は、いつの時代も自分の正直な気持ちを大切に持ち続けてほしい、そんな気持ちが込められたステーショナリーブランドです。

仕様フッ素コート、キャップ付き フィヨルドグリーン 本体質量(g)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×107×10 素材ABS樹脂、ステンレス刃物鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする