レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の ペンケース
Keptフェイブペンケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59698217
品番
KPF1085FG
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
文具と推しを入れてコーデ。アクスタの収納にも◎アレンジ自由な表紙ポケットとアクスタ収納に便利な2段内側ポケット。ペンケースだけでなく付箋ケースやアクスタケースとしても!
仕様
ファスナー:コイルファスナー
色
フィヨルドグリーン
本体質量(g)
53
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×192×25
素材
本体=PVC(表:透明 裏:メッシュ繊維入)