レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
リフィルファイル (聖書) 15mm 背面ポケット付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59698366
品番
WBF100W
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
聖書サイズのリフィルファイル聖書サイズのリフィルポケット。リフィルをセットすれば、システム手帳としても使用できます。外側には背面ポケット付。約11mm径まで収納可納なペンホルダー付。
仕様
ペンホルダ付き(約11径mmのペンまで収納可)、背面ポケット付き、リーフ無
色
ホワイト
本体質量(g)
136
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
118×190×25
素材
表地:ポリエステル、PU/裏地:PVC
リング径(Φmm)
15