レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
リフィルファイル (ポケット) 15mm 背面ポケット付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59698375
品番
WPF801W
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ポケットサイズのリフィルファイルポケットサイズのリフィルポケット。リフィルをセットすれば、システム手帳としても使用できます。外側には背面ポケット付。約11mm径まで収納可納なペンホルダー付。
仕様
ペンホルダ付き(約11径mmのペンまで収納可)、背面ポケット付き、リーフ無
色
ホワイト
本体質量(g)
98
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×147×25
素材
表地:ポリエステル、PU/裏地:PVC
リング径(Φmm)
15