ダイゴー
ダイゴーの 手帳・カレンダー
ダイゴーの 手帳
ダイゴーの 手帳本体
大きく書けるアドレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59698445
品番
G6938
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
文字が大きく書けるので、検索の際にも見やすく便利です。氏名、住所の他電話番号2件、メールまたはFAX番号を書いておくことができます。
仕様
ページ数:96、内容:288名分
寸法(mm)
133×95×10
色
ベージュ
質量(g)
68
材質(表紙)
PVC