G6995 大きく書けるフラワーアドレス横型 mini ダイゴー 59698479

G6995 大きく書けるフラワーアドレス横型 mini ダイゴー 59698479
G6995 大きく書けるフラワーアドレス横型 mini ダイゴー 59698479

大きく書けるフラワーアドレス横型 mini

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード59698479品番G6995
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

持ち歩くのが楽しくなる花柄のアドレス帳。文字が大きく書けるので、検索の際にも見やすく便利です。氏名、住所、電話番号のシンプルなレイアウト。電話番号欄は2行になっているので、固定電話と携帯電話の番号を書き分けたりFAX番号を書くこともできます。

仕様ページ数:96、内容:80名分寸法(mm)56×94×4ブルー質量(g)20材質(表紙)PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする