太罫住所録 B6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59698488 品番H8048
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

上から見える見出しと素早く検索できる便利な項目分けで目的のページがすぐ見つかる!文字が大きく書けるので、検索の際にも見やすく便利です。氏名、電話番号、FAX番号、住所のシンプルなレイアウト。電話番号とFAX番号欄は2行になっているので、固定電話と携帯電話の番号を書き分けたり、会社など複数の番号を控えることも可能です。

仕様ページ数:110、内容:440名分 寸法(mm)193×135×8 ネイビー 質量(g)170 材質(表紙)PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする