ダイゴー
ダイゴーの ノート・メモ
ダイゴーの ノート
ダイゴーの カバー付きノート
ジェットエース 横罫カバーノート B5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59698680
品番
R1502
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ビジネスシーンで使いやすい横罫ノート。会議のメモやアイデアの考察など、たくさん書きたい人のサブノートとしてもおすすめです。
寸法(mm)
257×182×5
サイズ
B5
質量(g)
503
内容
7mm横罫
材質(表紙)
PVC
ページ数
208