書道液 磨りおろし 生墨 かな用和琴 120g

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(120g) 注文コード59698698 品番CB12-12
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

固形墨をそのまま磨りおろした100%の生墨です。固形墨のみが持つ色合い、運筆をお楽しみいただけます。運筆が軽く墨の伸びに優れ、墨つぎに変化を持たせることができます。優雅な紫味を帯び、紙質により、墨色に変化が出ます。膠系の液体墨に使用されている「塩化カルシウム」は、固形墨をそのまま磨りおろしている「生墨」には、一切含まれておりません。

材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP 寸法(mm)48×138×36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする