呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
筆ペン 二本立てかぶら 55号 2本セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
注文コード
59698707
品番
DF150-55B/2P
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
にぎりやすいかぶら軸のツインタイプ筆ぺん。硬筆/軟筆ツインタイプ。柔らかな書き味の太字+繊細なタッチの細字で一本二役
材質
本体:PP、キャップ:PP、ぺん先:PUR・POM
寸法(mm)
Φ12×192
タイプ
硬筆・軟筆ツインタイプ
種類
水性染料インキ
内容
2本セット