呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
くれ竹 携帯筆ペン 硬筆 14号 3本セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3本)
注文コード
59698716
品番
DR150-14B/3P
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
携帯に便利な筆ぺん。筆先は、太細強弱が自由に書き分けられるペン感覚の硬筆です。
材質
本体:PP、キャップ:PP、クリップ:SUS、尾栓:PP、ぺん先:POM
寸法(mm)
Φ13×140
タイプ
筆ペン硬筆タイプ
種類
水性染料インキ
内容
3本セット