書道セット GA-1400S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59698741 品番GA140-11
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

呉竹書道セットは初めてお習字をする方が使いやすいようにセレクト致しました。おしゃれで機能的な書道セットです。シンプルなデザインなので、長くお使いいただけます。

セット内容固形墨/ふで思いなぼくてき(180ml)/筆(太筆・細筆セット)/ぼくちすずり(5.3寸)/文鎮二本組/下敷/水差し/かんたん筆巻/半紙ばさみ/左右両用中皿/書道バッグ/書道のてびき/名前シール 材質固形墨:煤・膠/ふで思いなぼくてき(180ml):煤・樹脂・PE・PP/筆(太筆・細筆セット):ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくちすずり(5.3寸):PP・シリカ系フィラー剤/文鎮二本組:鉄・ABS/下敷:ポリエステル/水差し:PE/かんたん筆巻:不織布(PP)/半紙ばさみ:PP/左右両用中皿:PS/書道バッグ:ポリエステル/書道のてびき:紙/名前シール:紙・PET 寸法(mm)350×240×50 ベア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする