書道セット GC-1910S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59698750 品番GC191-12
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

呉竹書道セットは初めてお習字をする方が使いやすいようにセレクト致しました。おしゃれで機能的な書道セットです。シンプルなデザインなので、長くお使いいただけます。

セット内容固形墨:煤・膠/書の友(180ml):煤・樹脂・PE・PP/筆(太筆・細筆セット):ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくちすずり(4.5平):PP・シリカ系フィラー剤/文鎮:鉄・PP・シリカ系フィラー剤・ABS/下敷両面スベリ止め:再生ポリエステル・レーヨン/水差し:PE/かんたん筆巻:不織布(PP)/半紙ばさみ:PP/中皿:PS/書道バッグ:ポリエステル/書道のてびき:紙 材質固形墨:煤・膠/書の友(180ml):煤・樹脂・PE・PP/筆(太筆・細筆セット):ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくちすずり(4.5平):PP・シリカ系フィラー剤/文鎮:鉄・PP・シリカ系フィラー剤・ABS/下敷両面スベリ止め:再生ポリエステル・レーヨン/水差し:PE/かんたん筆巻:不織布(PP)/半紙ばさみ:PP/中皿:PS/書道バッグ:ポリエステル/書道のてびき:紙 寸法(mm)340×250×75 グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする