水筆ペン 面相小セリース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59698777 品番KG205-90
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

筆を洗う筆洗が不用で、ぼかしや混色をいつでもきれいな水で行うことができます。携帯性が抜群に優れているので屋内外を問わずにご使用いただけます。必要最小限の水だけで描くことができる環境に優しい水彩画用筆です。弾力があって細部まで描きやすい、穂先の長さ約12mmの面相・小タイプ。

材質【本体】PE【キャップ】PP【首軸】PP【ぺん先】Pes 寸法(mm)180×13×0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする