呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
筆ペン 筆ごこち 3本セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3本)
注文コード
59698786
品番
LS1-10S/3P
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
扱いやすい筆風サインペン。筆ぺんが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。宛名書き、のし袋、イラストなどにおすすめです。直液式。
仕様
直液式
材質
本体:PP、キャップ:PP、クリップ:SUS、尾栓:PP、ぺん先:POM
寸法(mm)
Φ11×138
タイプ
筆風サインペン
種類
水性顔料インキ
内容
3本セット