呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の マーカー/蛍光ペン
呉竹の 水性マーカー
ZIGマスキングライター MEDIUM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59698820
品番
PMW-20
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
白抜きかんたん!着色したくない部分をマスキングします。イラストや水彩、カリグラフィーにも。替え芯付き。
材質
【本体】PP【キャップ】PP【ペン先】PEs
寸法(mm)
Φ16×141 ※商品サイズはクリップなどを含まない最大径を表記しています。
質量(g)
21