カラー筆ペン ZIGクリーンカラーリアルブラッシュ 30色セットC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30色) 注文コード59698829 品番RB-6000AT/30VC
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

毛筆タイプのカラーペン。イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!毛筆タイプで、細い線とベタ塗りの両方を簡単に描くことが可能です。 イラストやスケッチに水彩イラスト・レタリングなどにも最適です。

材質【本体】PP【キャップ】PP【尾栓】PP【ペン先】PEs【ケース】PP 寸法(mm)130×162×44 質量(g)343 タイプ水性染料インキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする