呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
美文字筆ペン 2本セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
タイプ
細字
注文コード
59698856
品番
XT2-10S/2P
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
「だるま軸の毛筆」をイメージした、手にやさしいグリップ付き筆ぺん。持ちやすいので美しい筆文字がすらすら書けます。
材質
【本体】PP【グリップ】TPE【キャップ】PP【尾栓】ABS【ぺん先】POM
寸法(mm)
Φ12×179
タイプ
細字
種類
水性顔料インキ
内容
2本セット