SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
SONIC(ソニック)[文具]の 耳栓
集中耳栓EX ケース付 シリコンタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59699075
品番
SP-2037-K
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適度な遮音がちょうどいい
もっと集中力高めて超効率UP(遮音レベル★★★3.5)
暗記学習にもオススメ
携帯に便利なシリコンケース付
三層遮音タイプ
寸法(mm)
耳栓本体:約32×27×16、ケース:約46×30×20
色
ネイビー
主要材質
本体・ケース:シリコン