SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の PCアクセサリー
SONIC(ソニック)[文具]の PC・CPUスタンド
SONIC(ソニック)[文具]の ノートPCスタンド
フェルトカバー付スタンド ユートリム タブレット・ノートPC用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59699145
品番
UT-1565-K
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
フェルトカバーがノートPC・タブレットをやさしく守る
しっかり安定 スチール素材で機器を保持
立てて収納できるから 机上スペースを有効活用
デスク周りもすっきり整頓
機器をまとめて収納・充電スポットに
材質
本体:スチール、フェルトカバー:フェルト
寸法(mm)
本体(フェルトカバー込み):168×105×106
色
ネイビー