イベント吊下げ名札 ハガキ用 薄型タイプ50枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード59699161 品番VN-8511
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

展示会やイベント時に大活躍!
まとめ買いにも最適、リーズナブルな薄型タイプ

材質表示面:OPP、紐:PET 寸法(mm)表示面:110×171、最大収納寸法:104×148 サイズはがき ひも色 紐長(cm)約100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする