ノートPCスタンド 折りたたみ式 アルミ合金 中空放熱 7段階角度調整 タブレット 対応 滑り止めシリコンパッド 軽量 収納袋付 ブラック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59699188 品番ntpc-stand-light-universal
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

本製品はノートパソコンやタブレットでの作業をより快適にするため、人間工学に基づいて設計された、軽量でコンパクトな折りたたみ式ノートPCスタンドです。
通気性のよい中空構造により、機器の温度上昇を抑制。
また、7段階の角度調整により、目線の位置を適切に保つことができ、首・肩・腰への負担を軽減します。
姿勢の改善や、長時間作業でも疲れにくい環境づくりに役立ちます。
スタンドの底部や機器との接触面にはシリコンパッドを搭載し、ズレやキズを防止。スリムで軽く、収納ポーチ付きのため、持ち運びにも便利です。

付属品収納袋 材質アルミニウム合金 ブラック 質量(g)205 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約45-180×253×52-153 角度調整範囲7段階 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×253×15
注意
※本製品の色味は、ご覧の環境(モニター設定・照明等)により、実際の製品と異なって見える場合がございます。
※製造ロットや改良により、予告なく製品仕様が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする