商品画像

X-ENERGY(エックスエナジー) つめかえ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1000mL) 注文コード59699240 品番4975292604945
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

環境ストレスに負けない元気で丈夫な植物を育てる5つのパワー成分を配合
バイオスティミュラント成分と活力成分を組合せ、植物の健康をトータルケア
X-ENERGY600mlボトルに対して、約1.7倍の大容量つめかえ用
つめかえる事でプラスチック使用量約73%削減!(重量比)

タイプ剤型:活力液 有効成分バイオスティミュラント成分(ビール酵母抽出物)・酢酸カルシウム・アミノ酸・マルチミネラル・ビタミンB群
注意
※必ずX-ENERGY専用ボトルにつめかえてください。
※飲み物ではないので飲まないでください。
※農薬と同時に混ぜて使用しないでください。
※極端な高温場所に保管すると中の成分が凝集する場合がありますが、効果に影響はありません。
※計量や散布の際は衣服、自動車、壁、大理石、御影石などに液がかからないように注意してください。(変色)
※うすめた液はその日の内に使用し、ジョウロ等はよく水洗いしてください。そのまま放置すると腐敗します。
※本品は有機質原料を使用しているため、開栓後はなるべく早めに使いきってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする