ことわざカードかるたとはんたいことば遊びカード2種セット ことわざカードカルタ:わかりやすいイラストで、遊びながらことわざを覚えることができますはんたいことばあそびカードゲーム:3種類の遊び方ができる 1.ことばあそび 2.えあわせ 3.カードゲーム※2人から7人で遊べます 材質:紙。サイズ:(1)カード:56×86mm、箱:117×88×22mm (2)カード:50×70mm、箱:約105×74×25mm。セット内容:ことわざカードかるた×3個、はんたいことばあそびカードゲーム×3個