アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ガラス・樹脂・金属容器
アーテック[学校教材・教育玩具]の 試験管/チューブ/栓類
アーテック[学校教材・教育玩具]の 試験管
プラ製試験管セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59699267
品番
8577
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥811
販売価格(税別)
¥
737
バスケットに入れる
PET素材の試験管と試験管立てのセットです。
15mlの試験管が4本ついています。
セット内容
試験管15ml×4、試験管立て×1
材質
試験管:PP、試験管立て:ABS
寸法(mm)
【試験管15ml】Φ17×101【試験管立て】160×50×67
注意
※ー