アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ギザギザスカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59699416
品番
18394
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥591
販売価格(税別)
¥
537
バスケットに入れる
ソフトサテンとチュールを組み合わせたかわいいスカート!
サテン生地とチュール素材でかわいいギザギザスカートです。演技やダンスなどの衣装に!
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
色
黄緑
ウエスト(cm)
39〜87
丈(cm)
35
注意
※ー