曜日別特売
18565 ソフトサテン ズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 59699459

18565 ソフトサテン ズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 59699459
18565 ソフトサテン ズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 59699459
18565 ソフトサテン ズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 59699459
18565 ソフトサテン ズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 59699459
18565 ソフトサテン ズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 59699459
18565 ソフトサテン ズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 59699459

ソフトサテン ズボン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズC(3歳くらいの幼児向け)
内容量1枚注文コード59699459品番18565
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

肌触りがよく、光沢のあるサテン製のズボン
大人気の衣装ベースシリーズのズボンです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます演技やダンスなどの衣装にサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です
材質:ポリエステル

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステルサイズC(3歳くらいの幼児向け)股下(cm)35ウエスト(cm)38~76丈(cm)55
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする