CLP15E-8.5DM6 COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付 アネスト岩田 59699561

CLP15E-8.5DM6 COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付 アネスト岩田 59699561 CLP15E-8.5DM6 COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付 アネスト岩田 59699561

COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW[PS])1.5[2] 吐出空気量(L/min)170 注文コード59699561 品番CLP15E-8.5DM6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥460,000
この商品は定格出力・潤滑方式・吐出空気量など16種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで経済的。
パッケージタイプですので静音性に優れています。
オイルアラーム標準装備です。

吐出空気量(L/min)170 制御圧力(MPa)0.7〜0.85 ドライヤ 周波数(Hz)60 騒音値(dB)53 タンク容量(L)25 質量(kg)115 空気取出口G1/4×1ボールコック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)693×585×1000 電源電圧(V)三相200 回転速度(min-1[r.p.m])1240 運転制御方式圧力開閉器 冷媒HFC134a 定格出力(kW[PS])1.5[2] 出口空気温度露点(℃)15以下(加圧下)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59699561 CLP15E-8.5DM6 17702037 CLP15EF-8.5D M5 画像準備中 COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付 アネスト岩田 1台 569,800 税込626,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする