曜日別特売
18587 フリフリスカート アーテック[学校教材・教育玩具] 59699669

18587 フリフリスカート アーテック[学校教材・教育玩具] 59699669
18587 フリフリスカート アーテック[学校教材・教育玩具] 59699669

フリフリスカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード59699669品番18587
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥530
販売価格(税別)
482

バレリーナみたいなボリュームのあるスカート
バレリーナのような、ふんわりシルエットがかわいいボリュームのあるスカートです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます演技やダンスなどの衣装に
材質:ポリエステル。サイズ:ウエスト:約400~800mm、丈:約300mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステルウエスト(cm)40~80丈(cm)30
注意
※裏地なしのため、透ける素材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする