ソフトサテン サルエルパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59699705 品番18632
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446

ソフトサテン生地のおしゃれなサルエルパンツ!
おしゃれなサルエルパンツです。ウエストも裾もゴム仕様なので、はきやすい!カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます!演技やダンスなどの衣装に!サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル サイズC(3歳くらいの幼児向け) 股下(cm)35 ウエスト(cm)38〜76 総丈(cm)55
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする