CF-1 プッシュリベット 日立オートパーツ&サービス 59699717 CF-1 プッシュリベット 日立オートパーツ&サービス 59699717

プッシュリベット

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 59699717 品番 CF-1
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
メーカートヨタ、日産、三菱、スズキ、スバル、マツダ、いすゞ 寸法F(mm)20.5 寸法C(mm)1.5 板厚(mm)3.0〜5.0 取付穴径(Φmm)6 寸法A(Φmm)4.7 寸法E(Φmm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59699717
2023-12-24
用途:
バイクのカウル装着用予備として
自動車・二輪車・自転車関連業

SUZUKI GSX250Rカウル装着に使用。
サイズバッチリ★とても満足しております!
前から目をつけていたのですが単品購入だと送料掛かって割高になってしまう…今回合わせ買いでやっと入手出来ました!

4人が参考にしています
対象商品:
59699717
2023-04-09
用途:
車内内装止め
ハライ木工所 様 (建設業・工事業)

三菱車のトランクに問題無く利用出来ました。余ったので 妹にもプレゼンしました

1人が参考にしています
対象商品:
59699717
2022-06-29
用途:
軽四のリヤゲートの内装止め
オートショップ AD 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

当店の展示車輌のリヤゲートの内装止めに利用してます。古くなると取り外した際、全部ツメが折れ使えなくなります。純正品は高いのでそうそう購入出来ないですが、本リベットは安価でまるまる1袋使ってもふところがあまり痛まない事がうれしいです。サイズをちゃんと測って買えば、バッチリはまり、申し分なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
59699717
2020-09-14
用途:
スクーター
自動車・二輪車・自転車関連業

この類いは弱い物なので 劣化して分解時割れたり 無くなったり
ちょうど良いサイズがあって助かりました。

対象商品:
59699717
2020-04-21
用途:
車内装の取外し時
ガレージ村 様

やや古い車の内装取り外しの時など、結構な割合でリベットが無くなっている事が多く、傷んでいる物を含めるとそこそこの数が必要になります。純正部品は2個いくら!? とかで必要数そろえると結構な額になりますが、こちらですと数が10個単位ですがかなり割安になります。助かります。

対象商品:
59699726
2020-02-22
用途:
車シートの取り換え時

リベットを取り外す際既存のリベットは壊れるので日立オートパーツ&サービスのリベットを購入しました。車のリベットは灰色でしたがリベットの色は黒しかなかったのですが、注文して、車の色に合った塗料スプレーでリベットの表面を塗料して使用しています。複数の色のリベットがあればいいなと感じています。

対象商品:
59699717
2019-03-21
用途:
軽トラタイヤハウスカバー固定
農・林・水産業

板金穴あき修理時によるカバー外し、プッシュリベット取替で大変助かりました。

対象商品:
59699717
2017-08-31
用途:
ガソリンキャップの固定
建設業・工事業

メルセデスのガソリンキャップの紛失防止用のクリップリベットで使用しました。
事前サイズ確認済みでしたのでジャストフィット。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする