ソフトサテン ビスチェ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59699730 品番 18634
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428

かぶるだけでかわいい!ソフトサテン生地のビスチェ!
フリフリがかわいいビスチェです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます!サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル サイズC(3歳くらいの幼児向け) 胸囲(cm)53〜70 着丈(cm)20
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする