プッシュプルリベット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード59699814 品番CF-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥825
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
メーカートヨタ、日産、ダイハツ、ホンダ、三菱、スズキ、日野 寸法F(mm)20 板厚(mm)4.2 取付穴径(Φmm)8 寸法A(Φmm)13 寸法E(Φmm)16 寸法BC(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59699787
2020-05-09
用途:
内装修理
製造業

同じ物を探したつもりだったが長さが短くて使えなかった。でも物はいい物でした

対象商品:
59699787
2017-05-21
用途:
バンパー脱着時の補修部品として

バンパー脱着時に破損しがちなパーツ。純正品と大差なく使用できました。

対象商品:
59699787
2015-05-03
用途:
各部ショートパーツ
自動車・二輪車・自転車関連業

問題ないです。常時使うものなので重宝します。ただし経年劣化は要観察ですね。

対象商品:
59699814
2013-09-11
用途:
バンパ−交換など

純正品と変わらず使用できますが、もう少し価格を下げてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする