アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ソフトサテン シャツ 前フリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59699879
品番
18693
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥491
販売価格(税別)
¥
446
バスケットに入れる
ひらひらしたフリルが付いたサテンのシャツ!
ひらひらの前フリルがついたかわいいソフトサテンシャツです。演技やダンスなどの衣装に!サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
色
白
サイズ
J(幼児〜小学校低学年向け)
着丈(cm)
40
裾幅(cm)
38
注意
※ー