アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ソフトサテン オフショルダーシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59699958
品番
18722
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
チュール付きのおしゃれなオフショルダーシャツ!
キラキラのチュールが付いたかわいいオフショルダーシャツです。演技やダンスなどの衣装に!サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
色
青
サイズ
C(3歳くらいの幼児向け)
胸囲(cm)
53
着丈(cm)
22
肩紐長さ(cm)
17
注意
※ー