熱収縮チューブ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 59700121 品番 EST-4B
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
内径(Φmm)(収縮前)3.1、(収縮後)1.5 長さ(m)1 セット内容黒(1m)×4 肉厚(mm)(収縮前)0.20、(収縮後)0.40 材質ポリオレフィン 収縮温度115℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35598141
2024-05-07
用途:
趣味で電気部品関係をはんだ付けした際に使用します。
建設業・工事業

なかなか赤い収縮チューブが販売されていないため非常に助かりました。
使う場所が数センチ程度なので長さも適切でしばらく使えそうです。

対象商品:
35598141
2022-02-22
用途:
配線用

収縮が弱い気がしていますが、強度は十分あると思います

対象商品:
35598175
2021-03-15
用途:
車の配線用
運輸・通信業

車のアクセサリー配線のプラス、マイナス色分け用に使用。
赤の収縮チューブは近くのホームセンターにはないので助かります。

対象商品:
35598175
2020-06-03
用途:
ロープの端末処理
特定非営利活動法人兵庫県防災士会 様

ロープの端末処理材として使用。夫々の端を赤、黒と色違いにして目印としロープワークの教室での使用しています。生徒にも分かり易く好評です。

対象商品:
59700121
2020-06-28
用途:
ステン曲げ部の化粧被膜として
卸売・小売業

他商品より耐熱温度が高いので仕上がりがきれいにできる

対象商品:
35598141
2019-04-08
用途:
DC配線端子の絶縁
株式会社ニューオーシャン 様 (サービス業)

やや薄手のような気がしますが、収縮率も問題なく概ね良好です。赤黒のセットが各種サイズあるのが便利でした。

対象商品:
35598175
2017-02-06
用途:
猟犬のリード制作に使用
農・林・水産業

もう少し厚み・弾力があれば最高です。
ゴム系の物は無いのですか。
塗布する素材等

対象商品:
35598193
2017-01-12
用途:
配線纏めやホースのひび割れに
サービス業

特にエアーホースのひび割れの補修に使っていますが 進行を遅らせるのに使っている

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする