アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
カラー不織布 ドット 切売
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(2m)
注文コード
59700150
品番
18741
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥921
販売価格(税別)
¥
837
バスケットに入れる
厚手で丈夫!手芸や衣装づくりに!ほしい分だけ!嬉しい切り売り!
厚手で丈夫なドット柄の布です。とっても丈夫なので、手芸や衣装づくりにおすすめです。縫ったり貼ったりアレンジができます。95cm幅。
セット内容
本体のみ
材質
不織布
寸法(mm)
950×2000
色
赤
厚さ(g/m
2
)
75
注意
※水彩不可。