アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ソフトサテン セーラーえり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59700211
品番
18747
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
肩にかけるだけでセーラー服に!
肩にかけるだけで、セーラー服になる衣装です。さしこみ式なので着脱が簡単です。 演技やダンスなどの衣装に!サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
300×165
全長(mm)
477
色
黄
注意
※ー