ATしゃぼん液

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500mL×4本) 注文コード59700247 品番21144
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,200
販売価格(税別)
1,091

たっぷり遊べる、大容量500mlの4本セット!ATしゃぼん液!
大容量500mlでたっぷり楽しめるシャボン液です。お子さまの外遊びやイベントで活躍するだけでなく、幼稚園や保育園といった多人数での利用にもぴったり。きれいなシャボン玉を簡単に作り出します。遊びの時間をより充実させるためのマストアイテムです。

セット内容ATしゃぼん液 500ml×4本 材質容器:PP 寸法(mm)【1本あたり】130×50×160 適合年齢(歳)3
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする