ATしゃぼん液

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1L×2本) 注文コード59700256 品番21145
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,200
販売価格(税別)
1,091

たっぷり遊べる、大容量500mlの4本セットATしゃぼん液
大容量500mlでたっぷり楽しめるシャボン液です。お子さまの外遊びやイベントで活躍するだけでなく、幼稚園や保育園といった多人数での利用にもぴったり。きれいなシャボン玉を簡単に作り出します。遊びの時間をより充実させるためのマストアイテムです。
材質:容器:PP。サイズ:1本あたり:130×50×160mm。セット内容:ATしゃぼん液 500ml×4本

用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。 セット内容ATしゃぼん液 1L×2本 材質容器:PP 寸法(mm)【1本あたり】160×60×205 適合年齢(歳)3
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする